※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 無給油形ローラチエーン
ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48241995
品番
RS140-LMD-1-OL
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
12.71
リンク内幅W(mm)
24.75
プレート幅H(mm)
42.2
プレート厚T1(mm)
5.6
プレート厚T2(mm)
6.4
プレート幅h(mm)
36.4
ピン長L(mm)
63.7
ピン長L1(mm)
27.7
ピン長L2(mm)
32.2
ピッチ(mm)
44.45
リンク内幅(mm)
24.75
材質(本体)
スチール
タイプ
オフセットリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピン形式
割ピン形
概略質量(kg/m)
8.1
ローラ径(Φmm)
25.4
チェーンNo.
RS140
許容速度(m/min)
50
最小引張強度(kN)
193
チェーン形式
ラムダチェーン
最大許容張力(kN)
-