屋外用マルチボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 間口(mm)1130 奥行(mm)575 注文コード48242576 品番CLM-130C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は間口・奥行など4種類から選べます 他の種類を見る

ガーデニングやスポーツ用品、野菜、ポリタンク、ゴミ保管庫などの簡易保管庫としてマルチに使える収納ボックス。
マンションのベランダや勝手口に合わせて150〜300Lの豊富なバリエーションからお選びいただけます。
ホウキやホコリ取りなどを掛けられるフック4個付き。
底板には衣服内にゴミが落ちるのを防ぐ穴と、ネズミの侵入を防ぐカバーが付いています。
南京錠を取り付けて防犯できる南京錠取付プレートが付属しています。(南京錠は別売りです。)
設置時の水平出しが容易なアジャスター4個付きです。
本体は耐久性の高い屋外用樹脂焼付塗装。手に触れる板金端は折り曲げとプラスチックカバーで保護してあり安全。

用途ストッカー、収納として。工具/DIY道具/物置/タンク収納/ポリタンク/灯油/野菜/すだれ/ホース/長靴/かま/農具/スコップ/シャベル/庭/玄関横/ベランダ/屋外 材質鋼板(樹脂焼付塗装)、ポリプロピレン、ポリスチレン、鋼板(亜鉛メッキ)、ABS樹脂 質量(kg)18.5 高さ(mm)730 奥行(mm)575 容量(L)300 間口(mm)1130 収納の目安(45Lごみ袋)3袋、(18Lポリタンク)6個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48242576 CLM-130C 75035258 DB-125(MBR) ダストストッカー YAMAZEN(山善) ダストストッカー YAMAZEN(山善) 1台 32,980 税込36,278 メーカー違い、サイズ違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする