椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS15 スプロケット 1Bタイプ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
27
注文コード
48243011
品番
RS15-1B27T
参考基準価格(税別)
¥8,680
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
2
チェーンNo.
RS15
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
27
軸穴径(Φmm)
〜25
仕様
歯先硬化なし
材質
機械構造用炭素鋼材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
4.7625
タイプ
標準品
ピッチ径(Dp)(Φmm)
41.02
外径(Do)(Φmm)
43.5
ローラ径(Φmm)
2.48
ハブ長さL(mm)
16
ハブ径D
H
(mm)
35
下穴径d(Φmm)
10
概略質量(g)
117