スーパチェーン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)50.8 ユニットリンク数- 注文コード48244384 品番RS160-SUP-1-4POL
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はピッチ・ユニットリンク数など169種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)50.8 リンク内幅W(mm)31.75 ユニットリンク数- タイプ4ピッチオフセットリンク リンク内幅(mm)31.75 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式リベット形 概略質量(kg/m)10.79 ローラ径(Φmm)28.58 チェーンNo.RS160 プレート厚(mm)6.4 最小引張強度(kN)273 平均引張強度(kN)314 チェーン形式スーパチェーン ピン長L1(mm)31.85 ピン長L2(mm)36.85 ピン径D(mm)14.29 プレート幅H(mm)48.2 最大許容張力(kN)62.475 プレート幅h(mm)41.6
注意
リンク注文の場合、3リンク以上奇数リンクでのご注文お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする