椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
トップローラホイル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF2080R
注文コード
48245583
品番
RF2080R-1B1300T-TR
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
外径Do(Φmm)
323
ローラーピッチ円径dp(mm)
212.27
下穴径d(Φmm)
28
ボス長さL(mm)
45
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
15
軸穴径(Φmm)
〜75
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RF2080R
ローラ形式
Rローラ