※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ2 Z Series 薄型シリンダ / 標準形 : 複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48245918
品番
CQ2D50-67DMZ
参考基準価格(税別)
¥15,460
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
仕様
デュアルストロークマークなし
ストローク(mm)
67
取付支持形式
二山クレビス形
形式
空気圧タイプ
使用圧力(MPa)
0.05〜1
ボディオプション
ロッド先端おねじ
作動方式
複動式
取付ボルト
取付ボルトなし
チューブ内径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
内蔵式磁石なし
オートスイッチ取付溝
Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面
ポートねじの種類
Rc/Mねじ
ロッド先端金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチ無し