椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS25 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48246326
品番
RS25-1B11T-SS
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
2.9
チェーンNo.
RS25
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
11
軸穴径(Φmm)
〜10
材質
ステンレス材(SUS304)削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
6.35
概略質量(kg)
0.03
ピッチ径(Dp)(Φmm)
22.54
外径(Do)(Φmm)
25
ローラ径(Φmm)
3.3
ハブ長さL(mm)
15
ハブ径D
H
(mm)
16
下穴径d(Φmm)
6