画像準備中

フィッツケース クローゼット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード48246347 品番M-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

クローゼットの収納に最適な収納ケースです。

仕様積み重ね使用:3段まで可能 材質【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂 カプチーノ 耐荷重(kg)全体:17.4 ※3段重ねた場合 引出し数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大外寸:39×53×23 収納枚数(枚)(Yシャツ)約10 引出し耐荷重(kg)3.6 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)有効:33.7×48.4×18
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48246347 M-53 38275636 53-39M フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1セット(6個) 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする