※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
アタッチメント付 RS25形チェーン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48247017
品番
RS25-1LA1-L
参考基準価格(税別)
¥114
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
6.35
リンク内幅(mm)
3.18
アタッチメント型式
A1
取付間隔
(アタッチメント)1
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
チェーンサイズ
RS25
最大許容張力(kN)
0.64
注意
※3リンク以上、アタッチメント間隔の倍数でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)