椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの ジョイントリンク
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48247175
品番
RS25-3-MCJL
参考基準価格(税別)
¥433
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
6.35
リンク内幅(mm)
3.18
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
3
最大許容張力(kN)
1.256