RS25-PC-1-RP-U プラコンビチェーン 椿本チエイン 48247534

RS25-PC-1-RP-U プラコンビチェーン 椿本チエイン 48247534
RS25-PC-1-RP-U プラコンビチェーン 椿本チエイン 48247534

プラコンビチェーン

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個ピッチP(mm)6.35注文コード48247534品番RS25-PC-1-RP-U
参考基準価格(税別)¥6,240販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。
給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。

列数1ピッチP(mm)6.35リンク内幅W(mm)3.18ユニットリンク数160材質[ピン・外プレート]SUS304、[クリップ]SUS301、[内リンク]エンプラ(白色)タイプユニット単位材質(本体)樹脂種類ローラーチェーン形式RS25使用温度範囲(℃)-20~+80寸法L1(mm)4.5リンク内幅(mm)3.18寸法L2(mm)5.5径D(Φmm)2.31寸法T1(mm)0.75寸法T2(mm)1.3寸法R(mm)3.30チェーン形式プラコンビチェーン幅h(mm)5.05幅H(mm)6最大許容張力(kN)0.08
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48247534
2015-07-11
用途: 教材

更なる軽量化を期待します。

対象商品 : 48323125
2014-12-18
用途: 現在使用中の機材のメンテナンス用

既存のプラ部品の欠損部の取り替え用なので、バラの状態で欲しかったのですが…
問い合わせしたところ、不可との事。
わざわざ解体するのが大変です。
メーカーでも手間を掛けて組み立てて、バラで使用したい私は、手間を掛けてバラす。
二度手間┐(´д`)┌

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後検討するようには致しますが、現在のところ予定も含めて未定となっております。
何卒ご了承くださいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする