画像準備中

プレクシーケース

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード48248675 品番PXY-CASE-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

引き出しが透明のため、外側からでも中身が確認できます。備品や部品の整理整頓に最適です。

ナチュラル 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×405×170 質量(kg)1.6 材質ポリプロピレン 高さ(mm)210 奥行(mm)450 間口(mm)360 段数1
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49057881
2022-05-06
用途:
カフェ厨房でのストック食材の収納
合同会社ロンポワン 様 (飲食業)

引き出しを食材が入ったまま取り出して、調理台にもっていって調理をすることをイメージして購入しましたが、引き出しに飛び出し防止機能がついていて、取り出すことができませんでした。商品の説明にその点が記載されていなかったのは残念です。製品としては非常に良いと思いますので、他の用途に流用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49057906
2022-07-03
用途:
整理整頓
三井情報株式会社 様 (サービス業)

配送が遅すぎて、整理整頓する時間がなくなった。発送できないなら、連絡すべき。発送できないのにキャンセルできないのはなんかいかがものか。いつ着ともわからないなんて、今どきのecサイトとは思えない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけして申し訳ございません
土日祝及び年末年始は出荷対応をいたしておりませんので、当日出荷の商品を土日祝にご注文いただいた場合、翌営業日が出荷日となります。どうぞよろしくお願いいたします。

モノタロウ出荷日アイコンの見方について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12

対象商品:
49057897
2020-10-20
用途:
収納
不動産業

衣類の収納に使用している かなりかさばる衣類も収納できる。

対象商品:
49057906
2017-11-02
用途:
在庫品の整理、保管に使用。
有限会社せり工房 様

思ったより頑丈で引き出しもスムーズです。また買い足したいと思います。

対象商品:
49057906
2015-12-26
用途:
衣類の分別収納
近藤設備 様 (サービス業)

比較的しっかりした強度があり五段に積んでも問題なく使えます、追加購入をしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする