※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全265種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48249302
品番
RS35-1B15TQ-S1412A
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
外径(Do)(Φmm)
51
ピッチ径(Dp)(Φmm)
45.81
ハブ径D
H
(mm)
35
寸法DC(mm)
24
寸法DF(Φmm)
32
寸法L1(mm)
12
ハブ長さL(mm)
20
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
15
歯幅(mm)
4.4
軸穴径(Φmm)
12
軸穴種別
面圧タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS35
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
9.525
取付方式
A
締付トルク(N・m)
4.2
ローラ径(Φmm)
5.08
締付ボルト(本数)
4
締付ボルト(サイズ)
M4×16
スリーブタイプ
S1
最大伝達トルク(N・m)
69