RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48249765 品番 RS35-1B16TQ-S1414A
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
外径(Do)(Φmm)54 ピッチ径(Dp)(Φmm)48.82 ハブ径DH(mm)37 寸法DC(mm)24 寸法DF(Φmm)32 寸法L1(mm)12 ハブ長さL(mm)20 種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数16 歯幅(mm)4.4 軸穴径(Φmm)14 軸穴種別面圧タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)9.525 取付方式A 締付トルク(N・m)4.2 ローラ径(Φmm)5.08 締付ボルト(本数)4 締付ボルト(サイズ)M4×16 スリーブタイプS1 最大伝達トルク(N・m)81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする