仕様Phoenix Contact COMBICON PC / PCV 4 7.62 mm基板端子台ヘッダ. 7.62 mmピッチCOMBICON PC / PCV 4シリーズ基板スルーホール実装シュラウドヘッダは、COMBICON PC 4プラグとの併用向けです。 品番:493-2686 493-2686 及び:803-2777 803-2777 は水平基板実装(PCシリーズ)で、その他の製品は垂直基板実装(PCVシリーズ)です。
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)7.62
シリーズCOMBICON PCV
定格電圧(V)630
端子種別はんだ
行数1
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
コネクタシステム電線対基板