曜日別特売
RS35-1B18TQ-S2422A RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A 椿本チエイン 48250815

RS35-1B18TQ-S2422A RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A 椿本チエイン 48250815
RS35-1B18TQ-S2422A RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A 椿本チエイン 48250815
RS35-1B18TQ-S2422A RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A 椿本チエイン 48250815

RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
歯数18
18
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
15
16
軸穴径(Φmm)22
内容量1個注文コード48250815品番RS35-1B18TQ-S2422A
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
外径(Do)(Φmm)60ピッチ径(Dp)(Φmm)54.85ハブ径DH(mm)44寸法DC(mm)32寸法DF(Φmm)42寸法L1(mm)14ハブ長さL(mm)20種類スプロケットスプロケット形状B形歯数18歯幅(mm)4.4軸穴径(Φmm)22軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式A締付トルク(N・m)8.3ローラ径(Φmm)5.08締付ボルト(本数)4締付ボルト(サイズ)M5×18スリーブタイプS2最大伝達トルク(N・m)205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする