外径(Do)(Φmm)63ピッチ径(Dp)(Φmm)57.87ハブ径DH(mm)47寸法DC(mm)38.5寸法DF(Φmm)48寸法L1(mm)15.5ハブ長さL(mm)20種類スプロケットスプロケット形状B形歯数19歯幅(mm)4.4軸穴径(Φmm)28軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式A締付トルク(N・m)8.3ローラ径(Φmm)5.08締付ボルト(本数)3締付ボルト(サイズ)M5×20スリーブタイプS3最大伝達トルク(N・m)195