郵便ポスト 壁掛け ビスケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48251877 品番P1JGJG-BISCUIT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ジューシーガーデンオリジナルの郵便ポスト。
こんがりと焼けたビスケットからは甘い香りまで漂ってきそうです。
セキュリティにも考慮し、鍵での施錠も可能。
A4投函に対応し、新聞や角二サイズの封筒にも対応しています。
使い勝手にもこだわり、上部の蓋付き投函口、前から取り出すタイプです。
更に右サイドのレバーは取り出し口のロックだけでなく、セキュリティにも考慮し鍵での施錠も可能です。
鍵を使用せずにレバーのみでの開閉も可能です。

付属品鍵×2、プラグ×4、ビス(M4L40)×4、スペーサー×4 材質本体:高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)、前面パネル:FRP 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×110×315、BOX:約375×80×275 パネルサイズ(mm)約W395×H315×D27 取付穴径(Φmm)5 設置方法壁面 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×30
注意
※ビスケットの焼き加減は選べません
※ビスケットパネルは手作り品のため、若干パネルにソリが生じているものもあり、パネルと本体に小さな隙間が生じている場合がございますが品質上問題はなく、仕様となりますのでご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする