郵便ポスト 壁掛け ロンブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48251886 品番P1JGJG-LOMBRE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

壁面に芸術を飾れるアートポスト。
フランス語で 「影」という意味の「L'Ombre(ロンブル)」。
大人の空間を演出するスタイリッシュでアーティスティックなデザインです。
A4サイズが余裕で入る大きさで取り出し口はサイドのレバーを回すだけで簡易的にロックが可能です。
レバーは鍵シリンダー一体型で、鍵で施錠すれば取り出し口を完全に開かなくすることも可能なのでセキュリティ的にも万全です。

付属品取付金具、鍵×2 材質本体:スーパーダイマ、パネル:アルミ 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約422×約89×約320 設置方法壁掛け、スタンド設置 デザインHappa(大きな葉っぱ) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)約340×約29 投函タイプ上入れ前出し

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする