JUICY GARDEN
JUICY GARDENの エントランス
JUICY GARDENの ポスト
JUICY GARDENの 戸建住宅用ポスト
郵便ポスト 埋め込みポスト HA/CO(ハコ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48251920
品番
P1JGJG-HACO-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
今までになかったお洒落な門柱埋め込みタイプの郵便ポスト。エクステリア用品のジューシーガーデンオリジナルです。
付属品
鍵2個
材質
新日鉄スーパーダイマ、スチール
質量(kg)
8
色
ラテ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×351×380
設置方法
壁埋め込み
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
280×40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません