画像準備中

バッチリカッターチップソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48252446 品番 B-TS160
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

消音スリット入りで静音・低振動!
高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現!
国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい!
ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!

用途主に鉄工用(鉄・ステンレス) 歯数36 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)20 適合機種メーカー主に鉄工用 外径(Φmm)160 適合材鉄工用(鉄・ステンレス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする