バッチリバンドソー替刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 全長(mm)1640 注文コード48253286 品番B-CBA1640
参考基準価格(税別)¥25,160 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は全長・内容量など200種類から選べます 他の種類を見る

大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!

用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断 適合機種ビーバー6/6F/170/185/18F 厚さ(mm)0.65 全長(mm)1640 山数14/18 適合機種メーカーアサダ用 刃幅(mm)13
注意
※新品のブレードは必ず初めに慣らし切断してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする