クトクマーケティング
インテリアStyle
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(mm)
1825×915×2.5(平板)
1825×915×2.5(平板)
1825×915×2.5(平板)
2430×606×3.8(5本溝)
2430×606×3.8(平板・半溝加工)
2430×606×3.8(1本溝)
厚さ(mm)
2.5
3.8
2.5
柄
エイジングストーリー
いにしへ
エイジングストーリー
ウイスキーウッド
ホワイトパイン
匠槇(たくみまき)ライトピンク
匠槇(たくみまき)ブラウン
匠槇(たくみまき)モノトーン
エイジングストーリー ホワイト
ハイボールウッド
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
48258125
品番
IS-4236
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
味わいのある木肌感をリアルに再現した特別仕様で、ワンランク上の意匠性を追求したリアルラスティック化粧合板。
あらゆるスタイルのインテリアの壁や家具の表面材におススメします。
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
1825×915×2.5(平板)
柄
エイジングストーリー
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.23MB)
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません