YS-97 パイプセット YSシリーズ クトクマーケティング 48260259

YS-97 パイプセット YSシリーズ クトクマーケティング 48260259
YS-97 パイプセット YSシリーズ クトクマーケティング 48260259

パイプセット YSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)970
内容量1セット注文コード48260259品番YS-97
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。
鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。
受け桟・壁面4点取付タイプ。

セット内容パイプ×1、止めソケット×2、ビス長さ(mm)970間口(mm)1000(3尺間)外径(Φmm)32ビス長さ(mm)止めソケット:40×2本(壁面用)、20×2本(上部用)
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※この商品は、一般住宅用のクロゼット内部などのパイプセットです。衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。(均等荷重用です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする