Panasonic(パナソニック)
2画面表示型 気体用デジタル圧力センサ DPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
48260513
品番
DP102M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
動作温度・最大電流・電源電圧
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パナソニックデジタル圧力センサデュアルディスプレイ.パナソニックのデジタル圧力センサシリーズがアップグレードし、デジタルディスプレイでより優れた視認性が得られるようになりました。よりクリアで広い視野角に加えて、圧力表示範囲と設定圧力範囲が拡張されています。また、このシリーズでは、デュアルディスプレイが提供されるようになりました。ユーザーは、電圧出力又は電流出力のいずれかを選択できます。デジタル圧力センサは、回路の再設計により電力消費量が14%削減されています。もう1つの改良点は、ディスプレイのシャットオフ時に50%の電力消費量の削減、輝度の低減により30%の削減が実現されていることです。.デュアルディスプレイ広視野角明暸性の向上電圧又は電流の出力低電力消費電流値としきい値を同時にチェックキーロック機能3色ディスプレイ読みやすいデジタルディスプレイワンタッチ式のケーブル接続取り付けが容易コンパクトなボディにフルレンジのパフォーマンスと機能正確な圧力管理コピー機能作業時間が75%削減.デュアルディスプレイ圧力センサ
タイプ
【圧力読取】ゲージ
出力方式
NPNオープンコレクタ
電源電圧(V)
DC12~24
保護等級
IP40
応答時間
5000ms
材質(ハウジング)
PBT
動作温度(℃)
-10
最大圧力(MPa)
1
最大電流(mA)
100
プロセス接続
G1/8
電気的接続
ワイヤリード
最小圧力(MPa)
-0.1