RS35-LMC-10LSA1-L ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエイン 48261193 RS35-LMC-10LSA1-L ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエイン 48261193 RS35-LMC-10LSA1-L ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエイン 48261193

ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)9.525 注文コード48261193 品番RS35-LMC-10LSA1-L
参考基準価格(税別)¥89 販売価格(税込) ¥72
販売価格(税別)
65
この商品はピッチ・内容量など270種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)3 リンク内幅W(mm)4.78 プレート幅H(mm)9 ピン長L1(mm)5.85 ピン長L2(mm)6.85 ピッチ(mm)9.525 リンク内幅(mm)4.78 ユニットリンク数- 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 概略質量(kg/m)0.33 ローラ径(Φmm)5.08 チェーンNo.RS35 プレート厚(mm)1.25 平均引張強度(kN)9.41 チェーン形式ラムダチェーン 最大許容張力(kN)1.52 アタッチメント型式SA1 アタッチメント間隔10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする