Parker インバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48262498 品番16G-41-0040-BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
仕様【コントロールパネル】あり、【ドライブタイプ】ベクトル制御、【フィールドバス通信タイプ】RS-232、RS485ModBus、【フィルタを含む】あり、AC10-三相インバータ、IP66.AC10三相小型のドライブ(IP66タイプ)は、速度制御又はトルク制御を必要とする日常的なモータ制御用途に対する、シンプルで信頼性が高く経済的なソリューションです。コンパクトな寸法と、永久磁石(PMAC)やAC誘導モータの制御用のセンサレスベクトルモードなどの機能は、通常、より高性能のドライブにしか見られません。インバータAC10は、使いやすい内蔵キーパッドにより、設置、設定、及び試運転にかかる時間と労力を軽減する目的で設計された製品です。AC10は、自動調整センサレスベクトルモードにより、単なるV/Hz制御の枠を越えた製品となっています。よりダイナミックな速度又はトルク制御を必要とする用途で、速度が0.5%、トルク精度が5%向上したドライブのメリットを活かすことができます。.三相入力を備えたインバータ最大590Hzの出力でスピンドル、遠心分離機、ミキサなどの高速動作を実現0.5Hzで60秒間の150%過負荷に備えた予備電力人間工学に基づく標準キーパッドにより、あらゆるドライブ機能を利用可能マクロとクイックスタートガイドが内蔵されているため、設定不要ですぐに操作可能用途に合わせてデジタル入力/出力及びリレー出力を自由に割り当て可能Modbus/RS485通信堅牢なIP66保護等級のエンクロージャで環境保護に対応内部EMCフィルタは、3C3産業環境で使用可能内部ダイナミックブレーキスイッチ押さえプレートを取り外し可能なため、接続部に簡単にアクセス可能リモート取り付けキーパッドも用意(品番;832-5360832-5360).用途コンベア遠心分離機ファンミキサー包装機械繊維機械梱包機ラベル貼り機産業用洗濯機工作機械 適合IEC/EN61800-32004、IEC/EN61800-5-12007 全長(mm)200 全幅(mm)412 許容電流(A)6.9 電源電圧(V)AC400 出力周波数(Hz)0.5〜590 周囲温度(℃)-10〜40 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品1.5kWACモータ 全体的な深さ(mm)198 フェーズ3 許容入力(kW)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする