仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm端子台プラグコネクタ. Classic COMBICON MSTB 2、5 5.08 mmピッチプラグインケーブル取り付け端子台コネクタです。この端子は、320 V (III/2)用の標準プラグインシステムを形成する0.2 〜 2.5 mm2のねじ止め接続が特長です。. 特長と利点. ねじ接続 世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇
材質ポリアミド
幅(mm)29.3
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5.08
シリーズCLASSIC COMBICON MSTB
定格電圧(V)630
端子種別スクリュー
定格電流(A)12
行数1
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート