Parker 流量計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズFlowline 動作温度(℃)90 注文コード48263453 品番FM.26 222 229
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はシリーズ・動作温度など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様産業用流量インジケータ-Flowline.この高圧変動流インジケータは、外の表示スリーブに目盛り付き流量スケールを備え、インジケータリングと内部のピストンが磁力で結合しています。いずれも流量の増加に従い、較正済みのスプリングに逆らってピストンを動かすピストン差圧技術を利用しています。任意の面に取り付けられます。.特長と利点.最大圧力350bar.最大流量360L/min.確度±5%FSD.繰り返し精度±1%FSD.粘度の変化に対して比較的低感度.直接計測.オイル又は水で較正 材質Brass シリーズFlowline 最大流量(L/min)46 検出方式可変面積式 接続1/2BSP 動作温度(℃)90 最小流量(L/min)5 パイプ直径(inch)1/2 監視対象液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする