アメジスト(大衛)
アメジスト(大衛)の ガーゼ
ワンウェイガーゼα アメジスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48263759
品番
3821
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
低発塵性に優れ、一般処置等、様々な用途に使用できます。
材質
レーヨン・ポリエステル
折数
8ツ折(並)
寸法(cm)
(展開)30×30
アズワン品番
7-4095-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00112106010
医薬品医療機器等法
一般医療機器