アメジスト(大衛)
アメジスト(大衛)の ガーゼ
アメディーゼW
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1包(300枚)
注文コード
48263786
品番
13747
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
エアージェット織機による新製法で四辺ともほつれが出にくい尺角ガーゼです。
低発塵性に優れており、様々な用途に使用できます。
材質
綿100%
折数
8ツ折(縦)
寸法(cm)
(展開)30×30
アズワン品番
7-4181-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00112102000
医薬品医療機器等法
一般医療機器