KN-650 オイルフィルター K&N 48264747

オイルフィルター

(53件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個主な適合純正品番KTM:60038015000注文コード48264747品番KN-650
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。
優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

主な適合純正品番KTM:60038015000材質セルロース高さ(mm)131外径(mm)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09291878
2024-01-06
用途: BMW R1250GSのエレメント

R1250GSの適合オイルフィルター
オイル交換時に毎回交換しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09291668
2024-02-04
用途: オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイヤーリングができるタイプなので指定トルク以下で締め付けても緩む心配がないので
いつもこれを選択しています

対象商品 : 09291905
2022-12-06
用途: オイル交換

フィルターレンチ無くても、底に六角ナットがついてるので外しやすく、純正品と値段も大差ありません。

対象商品 : 09291668
2022-03-24
用途: オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のフィルターだと振動で緩んでしまうのでワイヤーロック式のタイプを毎度購入してます。
ワイヤーでロックできるので強く締めすぎないですむし、緩んでオイル漏れの心配もしなくていいので大変気に入ってます。

対象商品 : 09292097
2022-06-16
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

お店であまり見かけないのでこちらで購入しました。品質も良いと思います。

対象商品 : 09291747
2022-06-07
用途: メインテナンス
教育・研究機関

ヤマハSR400のオイル交換に使用しました。初めて使用しました。好調です。

対象商品 : 09291932
2021-06-24
用途: ハーレーダビッドソン 2007年式FLHTのオイルフィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルフィルターは、つねにこのK&Nの製品を使用しています。
フィルターの17mmのトップナットがとても使いやすいです。
フィルターの性能そのものは、他製品と比較するのが難しいですが、16万キロ超の走行距離でもエンジンは快調です。

1が参考にしています
対象商品 : 09291808
2020-10-12
用途: オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

定番でお決まりのブランドの製品。モノタロウでの購入は、格安に手軽に購入出来るのが利点です。店舗でオイル交換を依頼するとそれなりに高額になるので、お勧めです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする