ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-D シリーズ オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48265027
品番
09150006190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
基板コンタクト
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Han-D
定格電流(A)
7.5
行数
1
コンタクト数
1
ポール
1P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銀