ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-D シリーズ メス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
48265063
品番
09150006261
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
圧着コンタクト
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Han-D
端子種別
圧着
定格電流(A)
10
行数
1
コンタクト数
1
ポール
1P
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
シリーズ番号
0915