ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-D シリーズ メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
48265088
品番
09150006271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
圧着コンタクト
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Han-D
端子種別
圧着
定格電流(A)
10
行数
1
コンタクト数
1
ポール
1P
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
シリーズ番号
0915