ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Modular シリーズ オス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
スクリュー
タイプ
アキシャルモジュール
注文コード
48265203
品番
09140012667
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
端子種別・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
アキシャルモジュール
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Han-Modular
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
200
行数
1
コンタクト数
1
ポール
1P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
スレッドサイズ
M4×6
シリーズ番号
0914