ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Modular シリーズ オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
タイプ
HVモジュール
注文コード
48265228
品番
09140023023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
HVモジュール
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Han-Modular
定格電圧
5kV
端子種別
圧着
定格電流(A)
40
行数
2
コンタクト数
2
ポール
2P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
シリーズ番号
0914