ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Modular シリーズ オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
ケージクランプ
タイプ
ESモジュール
注文コード
48265246
品番
09140052617
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ESモジュール
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Han-Modular
定格電圧
600V
端子種別
ケージクランプ
定格電流(A)
16
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
5
ポール
5P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート