ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ HARTING RJ Industrial シリーズ メス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48265377
品番
09455451561
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ジャック
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
HARTING RJ Industrial
端子種別
IDC
コンタクト数
8
ポール
8P
IP等級
IP20
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート