ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ HARTING RJ Industrial シリーズ メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48265386
品番
09455451562
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ジャック
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
HARTING RJ Industrial
端子種別
IDC
コンタクト数
8
ポール
8P
IP等級
IP20
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート