※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48265886 品番 HG-SHL-RS50
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。

材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/- 質量(g)28.8 寸法H(mm)50 寸法A(mm)10.5 寸法B(mm)6 寸法P(mm)35 耐荷重N(kgf)59(6)/2個 寸法C247° トルク値N・m(kgf・cm)0.089(0.91) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※トルク値は、90°折り曲げた状態での値です。
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
※開閉試験回数は、上蓋仕様での場合です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする