メイン画像
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
面付スプリング蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48266096
品番
SF120-SU-5114-01
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。
スプリングの強さを調整できます。
用途
ジム等のロッカー、トイレ
材質
アルミニウム合金
質量(g)
135
仕上
アルマイト処理
耐荷重N(kgf)
196(20)/2個、294(30)/3個
肩幅(mm)
1000以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※使用中に音鳴りがする際は、ワッシャおよび内蔵のトーションばねに潤滑剤(グリス)を塗布してください。
※取付穴ピッチ寸法にばらつきがあるため、現品にてご確認ください。