仕様MIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802. HartingワイヤラップD-Subプラグ / ソケットコネクタ. ワイヤラップポスト、ターンドオスコンタクト(D-Subプラグコネクタ)、及びターンドメスコンタクト(D-Subソケットコネクタ)を備えたD-Subプラグ / ソケットコネクタです。 このワイヤラップD-Subプラグ / ソケットコネクタは、かん合用の3.1 mm取り付け穴を備え、MIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802に準拠したかん合インターフェイスを採用しています。寸法(mm)12.5×39.5×18取付方式パネルマウントピッチ(mm)2.74シリーズ0967定格電流(A)7.5深さ(mm)18材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55コンタクト数15定格電圧(kV)1オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金