09670154707 Harting ワイヤラップD-subコネクタ ハーティング 48266883

Harting ワイヤラップD-subコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コンタクト数15材質(ハウジング)メタル注文コード48266883品番09670154707
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様MIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802. HartingワイヤラップD-Subプラグ / ソケットコネクタ. ワイヤラップポスト、ターンドオスコンタクト(D-Subプラグコネクタ)、及びターンドメスコンタクト(D-Subソケットコネクタ)を備えたD-Subプラグ / ソケットコネクタです。 このワイヤラップD-Subプラグ / ソケットコネクタは、かん合用の3.1 mm取り付け穴を備え、MIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802に準拠したかん合インターフェイスを採用しています。長さ(mm)39.5取付方式パネルマウントピッチ(mm)2.74材質(ハウジング)メタルコンタクト数15オス・メスメスボディ向きストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする