ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 圧着ピンコンタクト HARTING IX Industrialプラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48267373
品番
09458000181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調整可能ラチェット:あり
全長(mm)
219
圧着工具
ラチェット
併用可能製品
HARTING IX Industrialプラグ