Harting 丸型コネクタ M12シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別圧着 定格電流(A)4 定格電圧(V)250 注文コード48267748 品番21038811430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子種別・定格電流・定格電圧など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様Harting M12プッシュプルコネクタ、Dコード. HartingのこのプッシュプルM12コネクタは、堅牢で、振動のない確実な接続が可能です。この丸型Dコーディングコネクタは、工具を使わなくても簡単に組み込むことができます。信号やデータの伝送に適しています。 取付方式ケーブルマウント シリーズM12 定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)4 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト 動作温度(℃)(Max)+85 コンタクト数4 IP等級IP54 ボディ向きストレート コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 接合型プッシュプル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする