ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 丸型コネクタ M12シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
定格電流(A)
2
定格電圧(V)
30
注文コード
48267775
品番
21038213805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・定格電流・定格電圧
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Harting M12スリムデザインコネクタ、Aコード. このHarting製の圧着カップリングM12スリムデザインコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この丸型Aコード式コネクタは、高水準の侵入保護機能も備えており、苛酷な環境での使用に適しています。
シリーズ
M12
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
30
端子種別
圧着
定格電流(A)
2
材質(ハウジング)
亜鉛ダイキャスト
動作温度(℃)
(Min)-40
コンタクト数
8
IP等級
IP65、IP67
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
オス
接合型
ネジ