仕様Harting M12プッシュプルコネクタ、Aコード. HartingのこのプッシュプルM12コネクタは、堅牢で、振動のない確実な接続が可能です。この丸型Aコーディングコネクタは、工具を使わなくても簡単に組み込むことができます。信号やデータの伝送に適しています。
シリーズM12
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)30
端子種別圧着
定格電流(A)2
材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト
動作温度(℃)(Min)-40
コンタクト数8
IP等級IP54
ボディ向きストレート
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーオス
接合型プッシュプル