仕様HARAXR M12-Lストレート丸型コネクタ. HARAXRクイック接続ユニバーサル技術はM12コネクタの防水アセンブリ用に最適なソリューションで、特殊な工具を必要としません。. IP65/67保護 終端処理サイクル10 (同じ断面積で) ケーブル径: 3極5.5 → 7.2 mm、4極6 → 8 mm、5極6 → 8 mm 導体径: 3 / 4極1.6 → 2.0 mm (22 - 18 AWG)、5極1.2 → 2.0 mm (24 - 20 AWG) 品番 ; 707-3692 707-3692 はリード線付きコンタクト
シリーズM12
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)32
端子種別IDC
定格電流(A)4
材質(ハウジング)ポリアミド
動作温度(℃)(Min)-40
コンタクト数2
IP等級IP65、IP67
ボディ向きストレート
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
接合型クイックコネクト