ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 丸型コネクタ M12シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
4
定格電圧(V)
250
注文コード
48267827
品番
21033816401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・定格電流・定格電圧
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
har-speed M12アクセサリ
取付方式
パネルマウント
シリーズ
M12
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
4
コンタクト数
4
IP等級
IP65、IP67
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
接合型
Dコード